Motion
20 02 160

KNIPEX
20 02 160

Pince à bec plat de 6 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651636
N° MFR20 02 160
Prix51.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
20 02 160

Pince à bec plat de 6 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651636
N° MFR20 02 160
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
Prix51.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1 3/16 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    3/8 po.
  • Largeur de la mâchoire
    43/64 po.
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Poids
    0.37

Détails

  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221004132
  • Matériel
    Acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
  • CUP_NON
    843221004132

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À BEC PLAT 20 02 160 - PRISE CONFORTABLE
  • Mâchoires plates, courtes et larges.
  • Surfaces de prise moletées pour une prise ferme.
  • Idéal pour saisir le fil et travailler avec du fil autour des appareils électroniques. Également idéal pour le travail de bijouterie en raison des mâchoires larges et plates.
  • Acier à outils spécial, forgé et durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif