Spécifications
Dimensions
- Hauteur9/16 po.
- Longueur de la mâchoire2 11/64 po.
- Épaisseur de la mâchoire19/64 po.
- Largeur de la mâchoire5/8 po.
- Longueur6 3/8 po.
- Profondeur globale9/16 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique9/16 po
- Longueur de pièce unique6 3/8 po.
- Largeur d’une seule pièce6 3/8 po.
- Épaisseur de la buse3/32 po.
- Largeur de l’embout5/64 po.
- Poids de l’outil0.225 lb
- Largeur de l’outil1 7/8 po.
- Largeur1 7/8 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces à bec effilé
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Pinces de précision pour les travaux d’assemblage, de cintrage et d’ajustement.
- Mâchoires extra longues; longueur de 2 11/64 po (55 mm) pour les endroits difficiles à atteindre.
- Surfaces de prise et bords lisses.
- Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile.