Spécifications
Dimensions
- Hauteur13/16 po.
- Longueur6 5/8 po.
- Profondeur globale13/16 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique13/16 po
- Longueur de pièce unique6 5/8 po.
- Largeur d’une seule pièce6 5/8 po.
- Poids de l’outil0.27 lb
- Largeur de l’outil2 1/4 po.
- Largeur2 1/4 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces à bec effilé
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Style de poignéeMulticomposants
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Pinces de précision pour le travail d’assemblage, le cintrage et le réglage.
- Surface de prise lisse.
- Mâchoires extra longues pour les endroits difficiles à atteindre.
- Bords lisses
- Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile.