Spécifications
Dimensions
- Hauteur3/4 po.
- Longueur de la mâchoire2 11/64 po.
- Épaisseur de la mâchoire19/64 po.
- Largeur de la mâchoire5/8 po.
- Longueur6 1/8 po.
- Profondeur globale3/4 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique3/4 po
- Longueur de pièce unique6 1/8 po.
- Largeur d’une seule pièce6 1/8 po.
- Épaisseur de la buse3/32 po.
- Largeur de l’embout5/64 po.
- Poids de l’outil0.215 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Largeur2 1/8 po.
Détails
- Angle ou droitAngle
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à bec effilé 45°
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Pliage de la mâchoire45 °
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Angle de la buse45 °
Aperçu
- Pinces de précision pour les travaux d’assemblage, de cintrage et d’ajustement.
- Mâchoires extra longues; longueur de 2 11/64 po (55 mm) pour les endroits difficiles à atteindre.
- Surfaces de prise et bords lisses.
- Tête inclinée de 45˚ pour les endroits difficiles à atteindre.
- Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile.