Motion
31 25 160

KNIPEX
31 25 160

Pince à bec effilé 45° de 6 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651640
N° MFR31 25 160
Prix110.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
31 25 160

Pince à bec effilé 45° de 6 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651640
N° MFR31 25 160
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
Prix110.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    13/16 po.
  • Longueur
    6 1/2 po.
  • Profondeur globale
    13/16 po.
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    13/16 po
  • Longueur de pièce unique
    6 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 1/2 po.
  • Poids de l’outil
    0.265 lb
  • Largeur de l’outil
    2 3/16 po.
  • Largeur
    2 3/16 po.

Détails

  • Angle ou droit
    Angle
  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à bec effilé 45°
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Pliage de la mâchoire
    45 °
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Angle de la buse
    45 °

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À BEC EFFILÉ 31 25 160 INCLINÉE
  • Pinces de précision pour le travail d’assemblage, le cintrage et le réglage.
  • Surface de prise lisse.
  • Mâchoires extra longues pour les endroits difficiles à atteindre.
  • 45˚ mâchoires inclinées.
  • Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif