Motion
41 04 180

KNIPEX
41 04 180

Pinces à poignée de 7 1/4 po - mâchoires rondes
N° D’ARTICLE MI10651641
N° MFR41 04 180
Prix44.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
41 04 180

Pinces à poignée de 7 1/4 po - mâchoires rondes
N° D’ARTICLE MI10651641
N° MFR41 04 180

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix44.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur
    7 1/2 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    7 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    7 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 1/2 po.
  • Poids de l’outil
    0.815 lb
  • Largeur de l’outil
    2 po.
  • Poids
    0.815

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Fini de lame
    Galvanisé
  • Matériau du corps
    Mâchoires de préhension : acier électrique au chrome-vanadium, forgé
  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces à poignée - mâchoires rondes
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Style de poignée
    Poignées nues
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Capacité de la mâchoire
    1 3/16 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221004729
  • Matériel
    Mâchoires de préhension : acier électrique au chrome-vanadium, forgé
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    1 3/16 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    1 3/16 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1 3/16 po.
  • Nombre de pièces
    1
  • Type de version
    Déclencheur
  • Retour du ressort
    Oui
  • Déclencher la libération
    Oui
  • CUP_NON
    843221004729

Aperçu

Description du fabricant
PINCES DE BLOCAGE 41 04 180 À MÂCHOIRES RONDES
  • Tient fermement le matériau rond ou plat.
  • Outil robuste pour une longue durée de vie.
  • Vis de réglage et levier de dégagement pour une utilisation facile.
  • Parfait pour une utilisation d’une seule main.
  • Pression de serrage élevée en raison de l’action du levier à bascule.
  • Capacité de la mâchoire - jusqu'à 1 3/16 po pour le matériau rond, jusqu'à 51/64 po pour le stock carré et jusqu'à 1 3/16 po pour l'hexagone.
  • Mâchoires pour pièces rondes, avec coupe-fil.
  • Pince en acier laminé à haute résistance.
  • Mâchoires qui agrippent l’acier électrique au vanadium chromé; forgé.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif