Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 1/16 po.
- Longueur11 1/2 po.
- Profondeur globale1 1/16 po.
- Longueur totale12 po.
- Hauteur de pièce unique1 1/16 po
- Longueur de pièce unique11 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce11 1/2 po.
- Poids de l’outil2.08 lb
- Largeur de l’outil2 15/16 po.
- Poids2.08
Détails
- Type d’ajustementVis
- Fini de lameGalvanisé
- Matériau du corpsMâchoires de préhension : acier électrique au chrome-vanadium, forgé
- CouleurArgent
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces à poignée - mâchoires rondes
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Couleur de la poignéeArgent
- Style de poignéePoignées nues
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Capacité de la mâchoire2 9/16 po.
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221004736
- MatérielMâchoires de préhension : acier électrique au chrome-vanadium, forgé
- Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond2 9/16 po.
- Capacité maximale des mâchoires2 9/16 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)1 11/32 po.
- Nombre de pièces1
- Type de versionDéclencheur
- Retour du ressortOui
- Déclencher la libérationOui
- CUP_NON843221004736
Aperçu
- Tient fermement le matériau rond ou plat.
- Outil robuste pour une longue durée de vie.
- Vis de réglage et levier de dégagement pour une utilisation facile.
- Parfait pour une utilisation d’une seule main.
- Pression de serrage élevée en raison de l’action du levier à bascule.
- Capacité de la mâchoire - jusqu'à 2 19/32 po pour le matériau rond, jusqu'à 1 3/16 po pour le stock carré et jusqu'à 1 11/32 po pour l'hexagone.
- Mâchoires pour pièces rondes, avec coupe-fil.
- Pince en acier laminé à haute résistance.
- Mâchoires qui agrippent l’acier électrique au vanadium chromé; forgé.