Motion
41 14 250

KNIPEX
41 14 250

Pinces à poignée de 10 po - mâchoires universelles
N° D’ARTICLE MI10651644
N° MFR41 14 250
Prix52.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
41 14 250

Pinces à poignée de 10 po - mâchoires universelles
N° D’ARTICLE MI10651644
N° MFR41 14 250
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
Prix52.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur
    9 3/8 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    10 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    9 3/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    9 3/8 po.
  • Poids de l’outil
    1.29 lb
  • Largeur de l’outil
    2 5/8 po.
  • Poids
    1.29

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Fini de lame
    Galvanisé
  • Matériau du corps
    Mâchoires de préhension : acier électrique au chrome-vanadium, forgé
  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces à poignée - Mâchoires universelles
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Style de poignée
    Poignées nues
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Capacité de la mâchoire
    1 27/64 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221001728
  • Matériel
    Mâchoires de préhension : acier électrique au chrome-vanadium, forgé
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    1 27/64 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    1 27/64 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1 27/64 po.
  • Nombre de pièces
    1
  • Type de version
    Déclencheur
  • Retour du ressort
    Oui
  • Déclencher la libération
    Oui
  • CUP_NON
    843221001728

Aperçu

Description du fabricant
41 14 250 PINCES DE BLOCAGE - MÂCHOIRES UNIVERSELLES
  • Tient fermement le matériau rond ou plat.
  • Outil robuste pour une longue durée de vie.
  • Vis de réglage et levier de dégagement pour une utilisation facile.
  • Parfait pour une utilisation d’une seule main.
  • Pression de serrage élevée en raison de l’action du levier à bascule.
  • Capacité de la mâchoire - jusqu'à 1 27/64 po pour le matériau rond, jusqu'à 1 27/64 po pour le stock carré et jusqu'à 1 27/64 po pour l'hexagone.
  • Mâchoires à double prisme pour matériau rond, sectionné et plat.
  • Pince en acier laminé à haute résistance.
  • Mâchoires qui agrippent l’acier électrique au vanadium chromé; forgé.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif