Spécifications
Dimensions
- Hauteur1/2 po.
- Longueur6 25/32 po.
- Profondeur globale1/2 po.
- Longueur totale6 1/2 po.
- Hauteur de pièce unique1/2 po
- Longueur de pièce unique6 25/32 po.
- Largeur d’une seule pièce6 25/32 po.
- Poids de l’outil0.419 lb
- Largeur de l’outil1 25/32 po.
- Poids0.419
Détails
- Type d’ajustementVis
- Fini de lameGalvanisé
- Matériau du corpsMâchoires de préhension : acier électrique au chrome-vanadium, forgé
- CouleurArgent
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à bec long
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Couleur de la poignéeArgent
- Style de poignéePoignées nues
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Capacité de la mâchoire15/16 po.
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221012281
- MatérielMâchoires de préhension : acier électrique au chrome-vanadium, forgé
- Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond13/16 po.
- Capacité maximale des mâchoires15/16 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)15/16 po.
- Nombre de pièces1
- Type de versionDéclencheur
- Retour du ressortOui
- Déclencher la libérationOui
- CUP_NON843221012281
Aperçu
- Tient fermement le matériau rond ou plat.
- Outil robuste pour une longue durée de vie.
- Vis de réglage et levier de dégagement pour une utilisation facile.
- Parfait pour une utilisation d’une seule main.
- Pression de serrage élevée en raison de l’action du levier à bascule.
- Capacité de la mâchoire - jusqu'à 13/16 po pour le matériau rond, jusqu'à 25/64 po pour le stock carré et jusqu'à 15/16 po pour l'hexagone.
- Pince à bec long, mâchoires étroites et longues.
- Pince en acier laminé à haute résistance.
- Mâchoires qui agrippent l’acier électrique au vanadium chromé; forgé.