Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1 1/16 po.
- Épaisseur de la mâchoire9/32 po.
- Largeur de la mâchoire31/64 po.
- Longueur totale5 po.
- Épaisseur de la buse7/32 po.
- Largeur de l’embout5/64 po.
- Poids0.17
Détails
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Style de surface de mâchoireLisse
- Numéro CUP du fabricant843221012199
- MatérielAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
- CUP_NON843221012199
Aperçu
- Pinces de précision pour les travaux d’assemblage ultra-fins, p. ex. en électronique et en mécanique fine.
- Pour saisir, tenir, plier et ajuster.
- Surfaces de prise lisses et bords lisses.
- Construction du joint de chevauchement.
- Mâchoires larges et plates.
- Noir atramentisé.
- Acier à outils spécial; forgé, durci à l’huile.