Motion
37 31 125

KNIPEX
37 31 125

Pince à prise électronique 5 po - Demi-pointes rondes
N° D’ARTICLE MI10651651
N° MFR37 31 125
Prix48.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
37 31 125

Pince à prise électronique 5 po - Demi-pointes rondes
N° D’ARTICLE MI10651651
N° MFR37 31 125
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
Prix48.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    3 po.
  • Hauteur
    1/2 po.
  • Longueur de la mâchoire
    1 1/16 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    9/32 po.
  • Largeur de la mâchoire
    31/64 po.
  • Longueur
    5 po.
  • Profondeur globale
    1/2 po.
  • Longueur totale
    5 po.
  • Poids à l’expédition
    0.191 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    5 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.8 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.4 po.
  • Épaisseur de la buse
    1/16 po.
  • Largeur de l’embout
    5/64 po.
  • Poids de l’outil
    0.16 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/8 po.
  • Poids
    0.16
  • Largeur
    2 1/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à poignée électronique - Demi-pointes rondes
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Type de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    843221012229
  • Matériel
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221012229

Aperçu

Description du fabricant
37 31 125 PRISE ÉLECTRONIQUE
  • Pinces de précision pour les travaux d’assemblage ultra-fins, p. ex. en électronique et en mécanique fine.
  • Pour saisir, tenir, plier et ajuster.
  • Surfaces de prise lisses et bords lisses.
  • Construction du joint de chevauchement.
  • Mâchoires demi-rondes.
  • Noir atramentisé.
  • Acier à outils spécial; forgé, durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif