Motion
37 33 125

KNIPEX
37 33 125

Pince à poignée électronique 5 po
N° D’ARTICLE MI10651652
N° MFR37 33 125
Prix66.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
37 33 125

Pince à poignée électronique 5 po
N° D’ARTICLE MI10651652
N° MFR37 33 125
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
Prix66.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    3 1/4 po.
  • Hauteur
    9/16 po.
  • Longueur
    5 1/8 po.
  • Profondeur globale
    9/16 po.
  • Longueur totale
    5 po.
  • Poids à l’expédition
    0.201 lb
  • Hauteur de pièce unique
    9/16 po
  • Longueur de pièce unique
    5 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 1/8 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.8 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.4 po.
  • Poids de l’outil
    0.17 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/8 po.
  • Poids
    0.17
  • Largeur
    2 1/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à prise électronique
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Type de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    843221012236
  • Matériel
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221012236

Aperçu

Description du fabricant
PINCES DE PRÉHENSION ÉLECTRONIQUES 37 33 125
  • Pinces de précision pour les travaux d’assemblage ultra-fins, p. ex. en électronique et en mécanique fine.
  • Pour saisir, tenir, plier et ajuster.
  • Surfaces de prise lisses et bords lisses.
  • Construction du joint de chevauchement.
  • Mâchoires demi-rondes.
  • Plaqué chrome
  • Acier à outils spécial; forgé, durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif