Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée3 po.
- Hauteur7/16 po.
- Longueur4 31/32 po.
- Profondeur globale7/16 po.
- Longueur totale5 po.
- Poids à l’expédition0.203 lb
- Hauteur de pièce unique7/16 po
- Longueur de pièce unique4 31/32 po.
- Largeur d’une seule pièce4 31/32 po.
- Hauteur de la dimension de stockage1.0 po
- Longueur de la dimension de stockage6.5 po
- Largeur de la dimension de stockage2.0 po.
- Poids de l’outil0.172 lb
- Largeur de l’outil2 po.
- Poids0.172
- Largeur2 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces à poignée électronique - pointes arrondies
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Type de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- Numéro CUP du fabricant843221012250
- MatérielAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221012250
Aperçu
- Pinces de précision pour les travaux d’assemblage ultra-fins, p. ex. en électronique et en mécanique fine.
- Pour saisir, tenir, plier et ajuster.
- Surfaces de prise lisses et bords lisses.
- Construction du joint de chevauchement.
- Mâchoires rondes et pointues.
- Plaqué chrome
- Acier à outils spécial; forgé, durci à l’huile.