Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6 1/4 po.
- Poids0.29
Détails
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221020002
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CUP_NON843221020002
Aperçu
- Pour l’installation d’ampoules à coin.
- Empêche l’huile de pénétrer sur la surface de l’ampoule halogène du bout des doigts.
- Surfaces de prise enduites de plastique.
- Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile.