Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1 21/32 po.
- Épaisseur de la mâchoire5/16 po.
- Largeur de la mâchoire19/32 po.
- Longueur totale5 1/2 po.
- Épaisseur de la buse5/32 po.
- Largeur de l’embout3/32 po.
- Poids0.19
Détails
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221004378
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CUP_NON843221004378
Aperçu
- Pince de préhension robuste.
- Mâchoires trapézoïdales longues; surfaces de préhension dentelées.
- Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile.