Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1 53/64 po.
- Épaisseur de la mâchoire3/8 po.
- Largeur de la mâchoire21/32 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Épaisseur de la buse13/64 po.
- Largeur de l’embout1/8 po.
- Poids0.285
Details
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221011901
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CUP_NON843221011901
Aperçu
Description du fabricant
30 11 160 PINCES À BEC LONG À POINTE PLATE
- Pince de préhension robuste.
- Mâchoires trapézoïdales longues; surfaces de préhension dentelées.
- Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité