Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1 31/32 po.
- Épaisseur de la mâchoire3/8 po.
- Largeur de la mâchoire21/32 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Épaisseur de la buse3/32 po.
- Largeur de l’embout1/8 po.
- Poids0.275
Détails
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221002572
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CUP_NON843221002572
Aperçu
- Pince de préhension robuste.
- Mâchoires longues demi-rondes; surfaces de préhension dentelées.
- Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile.