Motion
30 36 160

KNIPEX
30 36 160

Pince à bec long de 6 1/4 po – isolé Tips-1000V
N° D’ARTICLE MI10651668
N° MFR30 36 160
Prix79.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
30 36 160

Pince à bec long de 6 1/4 po – isolé Tips-1000V
N° D’ARTICLE MI10651668
N° MFR30 36 160
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
Prix79.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1 19/32 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    3/8 po.
  • Largeur de la mâchoire
    21/32 po.
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Épaisseur de la buse
    3/32 po.
  • Largeur de l’embout
    13/64 po.
  • Poids
    0.32

Détails

  • Style de poignée
    1000V Isolé
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    843221011994
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • CUP_NON
    843221011994

Aperçu

Description du fabricant
30 36 160 PINCES À NEZ LONG
  • Pince de préhension robuste.
  • Mâchoires longues et rondes; surfaces de prise lisses.
  • Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
  • Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif