Spécifications
Dimensions
- Hauteur3/4 po.
- Longueur de la mâchoire2 3/4 po.
- Épaisseur de la mâchoire23/64 po.
- Largeur de la mâchoire25/32 po.
- Longueur10 7/8 po.
- Profondeur globale3/4 po.
- Longueur totale11 po.
- Hauteur de pièce unique3/4 po
- Longueur de pièce unique10 7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce10 7/8 po.
- Épaisseur de la buse3/32 po.
- Largeur de l’embout3/32 po.
- Poids de l’outil0.525 lb
- Largeur de l’outil2 1/16 po.
- Largeur2 1/16 po.
Détails
- Angle ou droitAngle
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à bec effilé extra longue 45°
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéePlastique antidérapant
- Pliage de la mâchoire45 °
- Style de surface de mâchoireDentelé
- MatérielAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Angle de la buse45 °
Aperçu
- Pince d’assemblage longue avec profil ondulé.
- La conception longue et mince est parfaite pour la prise et l’assemblage dans les endroits difficiles à atteindre.
- Les pièces profondes peuvent être facilement atteintes à l’aide des embouts minces demi-ronds.
- Agrippe jusqu’à 2 1/4 po.
- Prise, maintien et guidage prudents et fiables des petits tuyaux, vis et câbles en cuivre ainsi que d’autres pièces rondes grâce aux rainures fraisées avec des surfaces lisses.
- Quatre petites rainures de traction dans les mâchoires s’agripperont fermement lorsque vous tenez et tirez des objets ronds.
- Zone de préhension dentelée pour tenir les pièces rondes près de la base des mâchoires.
- Convient aux travaux dans le secteur automobile et en génie mécanique.
- Outil mince, mais robuste.
- Tête inclinée à 45˚ degrés pour accéder aux endroits difficiles d’accès.
- Forgé à partir d’acier à outil spécial; durci à l’huile et trempé.