Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire2 3/64 po.
- Épaisseur de la mâchoire3/8 po.
- Largeur de la mâchoire45/64 po.
- Longueur totale8 po.
- Épaisseur de la buse3/32 po.
- Largeur de l’embout1/8 po.
Détails
- Angle ou droitAngle
- Fini de lamePoli
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Comprend un coupe-câbleOui
- Style de surface de mâchoireHachuré croisé
- MatérielAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
Aperçu
- Les mâchoires et les pointes haute résistance se plient et s’enclenchent en place.
- Surface de prise hachurée croisée pour une meilleure prise.
- Mâchoires doubles pliées.
- Noir atramentisé.
- Acier électrique au vanadium; forgé, durci à l’huile.