Spécifications
Dimensions
- Hauteur9/16 po.
- Longueur de la mâchoire2 7/8 po.
- Épaisseur de la mâchoire3/8 po.
- Largeur de la mâchoire11/16 po.
- Longueur7 7/8 po.
- Profondeur globale9/16 po.
- Longueur totale8 po.
- Hauteur de pièce unique9/16 po
- Longueur de pièce unique7 7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce7 7/8 po.
- Épaisseur de la buse3/32 po.
- Largeur de l’embout1/8 po.
- Poids de l’outil0.385 lb
- Largeur de l’outil2 1/16 po.
- Largeur2 1/16 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à bec long sans coupe
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Style de surface de mâchoireHachuré croisé
- MatérielAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Les mâchoires et les pointes haute résistance se plient et s’enclenchent en place.
- Surface de prise hachurée croisée pour une meilleure prise.
- Mâchoires longues demi-rondes; surfaces de préhension dentelées.
- Noir atramentisé.
- Acier électrique au vanadium; forgé, durci à l’huile.