Motion
38 15 200

KNIPEX
38 15 200

Pince à bec long de 8 po sans coupe
N° D’ARTICLE MI10651677
N° MFR38 15 200
Prix91.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
38 15 200

Pince à bec long de 8 po sans coupe
N° D’ARTICLE MI10651677
N° MFR38 15 200
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
Prix91.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur
    8 1/8 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    8 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    8 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    8 1/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.46 lb
  • Largeur de l’outil
    2 3/16 po.
  • Largeur
    2 3/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à bec long sans coupe
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Style de surface de mâchoire
    Hachuré croisé
  • Matériel
    Acier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
PINCES À NEZ LONG 38 15 200 SANS
  • Les mâchoires et les pointes haute résistance se plient et s’enclenchent en place.
  • Surface de prise hachurée croisée pour une meilleure prise.
  • Mâchoires longues demi-rondes; surfaces de préhension dentelées.
  • Plaqué chrome
  • Acier électrique au vanadium; forgé, durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif