Motion
38 21 200

KNIPEX
38 21 200

Pince inclinée 40° de 8 po à bec long sans coupe
N° D’ARTICLE MI10651678
N° MFR38 21 200
Prix78.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
38 21 200

Pince inclinée 40° de 8 po à bec long sans coupe
N° D’ARTICLE MI10651678
N° MFR38 21 200
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
Prix78.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    2 7/8 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    3/8 po.
  • Largeur de la mâchoire
    11/16 po.
  • Longueur totale
    8 po.
  • Épaisseur de la buse
    3/32 po.
  • Largeur de l’embout
    1/8 po.

Détails

  • Angle ou droit
    Angle
  • Fini de lame
    Poli
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Comprend un coupe-câble
    Oui
  • Pliage de la mâchoire
    40 °
  • Style de surface de mâchoire
    Hachuré croisé
  • Matériel
    Acier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Angle de la buse
    40 °

Aperçu

Description du fabricant
PINCES À NEZ LONG 38 21 200 SANS
  • Les mâchoires et les pointes haute résistance se plient et s’enclenchent en place.
  • Surface de prise hachurée croisée pour une meilleure prise.
  • 40˚ mâchoires inclinées.
  • Noir atramentisé.
  • Acier électrique au vanadium; forgé, durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif