Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8 po.
Détails
- Angle ou droitAngle
- Fini de lamePlaqué chrome
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Style de poignéeMulticomposants
- Comprend un coupe-câbleOui
- Pliage de la mâchoire45 °
- Style de surface de mâchoireHachuré croisé
- MatérielAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
- Angle de la buse45 °
Aperçu
- Les mâchoires et les pointes haute résistance se plient et s’enclenchent en place.
- Surface de prise hachurée croisée pour une meilleure prise.
- Les mâchoires demi-ronds en angle de 45˚ en font l’outil idéal pour saisir les bougies d’allumage et les composants ronds.
- Plaqué chrome
- Acier électrique au vanadium; forgé, durci à l’huile.