Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée3 3/4 po.
- Hauteur7/8 po.
- Longueur de la mâchoire7/16 po.
- Épaisseur de la mâchoire1/4 po.
- Largeur de la mâchoire57/64 po.
- Longueur5 3/16 po.
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale5 1/4 po.
- Poids à l’expédition0.171 lb
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique5 3/16 po.
- Largeur d’une seule pièce5 3/16 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.8 po
- Longueur de la dimension de stockage6.5 po
- Largeur de la dimension de stockage2.4 po.
- Épaisseur de la buse1/16 po.
- Largeur de l’embout1/16 po.
- Poids de l’outil0.14 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Poids0.14
- Largeur2 1/8 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
- CouleurBleu/Gris
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces électroniques - Demi-pointes rondes
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Style de poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- Numéro CUP du fabricant843221012052
- MatérielAcier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221012052
Aperçu
- Pour un travail d’assemblage très précis, par exemple en électronique et en mécanique fine.
- Utilisé pour saisir, tenir et plier.
- Surfaces de prise au sol lisses.
- Environ 20 % plus léger que les pinces électroniques conventionnelles.
- Joint boulonné et surfaces de joint soigneusement fabriquées pour un mouvement uniforme à faible friction sur toute la plage d’ouverture.
- Ressort double pour une ouverture douce et uniforme.
- Poignées multicomposants pour plus de confort lors de travaux répétitifs.
- Mâchoires lisses à demi-rond.
- Acier à roulement à billes au vanadium chromé.