Spécifications
Dimensions
- Hauteur13/16 po.
- Longueur de la mâchoire7/16 po.
- Épaisseur de la mâchoire1/4 po.
- Largeur de la mâchoire55/64 po.
- Longueur5 1/4 po.
- Profondeur globale13/16 po.
- Longueur totale5 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique13/16 po
- Longueur de pièce unique5 1/4 po.
- Largeur d’une seule pièce5 1/4 po.
- Épaisseur de la buse9/64 po.
- Largeur de l’embout1/16 po.
- Poids de l’outil0.134 lb
- Largeur de l’outil2 po.
- Largeur2 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à prise électronique
- Style de poignéeMulticomposants
- Style de surface de mâchoireHachuré croisé
- MatérielAcier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Pour un travail d’assemblage très précis, par exemple en électronique et en mécanique fine.
- Utilisé pour saisir, tenir et plier.
- Surfaces de prise au sol lisses.
- Environ 20 % plus léger que les pinces électroniques conventionnelles.
- Joint boulonné et surfaces de joint soigneusement fabriquées pour un mouvement uniforme à faible friction sur toute la plage d’ouverture.
- Ressort double pour une ouverture douce et uniforme.
- Poignées multicomposants pour plus de confort lors de travaux répétitifs.
- Mâchoires larges, plates et hachurées.
- Acier à roulement à billes au vanadium chromé.
- Poignées avec poignées multicomposants.
- Mâchoires plates et larges, avec coupe au laser de précision.