Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée3 3/4 po.
- Hauteur25/32 po.
- Longueur de la mâchoire7/16 po.
- Épaisseur de la mâchoire1/4 po.
- Largeur de la mâchoire55/64 po.
- Longueur5 1/4 po.
- Profondeur globale25/32 po.
- Longueur totale5 1/4 po.
- Poids à l’expédition0.171 lb
- Hauteur de pièce unique25/32 po
- Longueur de pièce unique5 1/4 po.
- Largeur d’une seule pièce5 1/4 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.8 po
- Longueur de la dimension de stockage6.5 po
- Largeur de la dimension de stockage2.4 po.
- Épaisseur de la buse1/16 po.
- Largeur de l’embout1/16 po.
- Poids de l’outil0.14 lb
- Largeur de l’outil2 po.
- Poids0.14
- Largeur2 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
- CouleurBleu/Gris
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces électroniques - demi-pointes rondes, hachurées en croix, poignées antistatiques
- Matériau de la poignéeMulticomposants ESD
- Style de poignéeMulticomposants ESD
- Type de poignéeMulticomposants ESD
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireHachuré croisé
- Numéro CUP du fabricant843221023690
- MatérielAcier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221023690
Aperçu
- Pour un travail d’assemblage très précis, par exemple en électronique et en mécanique fine.
- Utilisé pour saisir, tenir et plier.
- Surfaces de prise au sol lisses.
- Environ 20 % plus léger que les pinces électroniques conventionnelles.
- Joint boulonné et surfaces de joint soigneusement fabriquées pour un mouvement uniforme à faible friction sur toute la plage d’ouverture.
- Ressort double pour une ouverture douce et uniforme.
- Poignées multicomposants pour plus de confort lors de travaux répétitifs.
- Mâchoires demi-rondes hachurées croisées.
- Les décharges électrostatiques (DES) permettent de décharger l’énergie électrostatique par les poignées de manière graduelle et contrôlée, ce qui protège les composants menacés par les décharges électrostatiques.
- Acier à roulement à billes au vanadium chromé.
- Tête polie.
- Poignées avec poignées multicomposants.
- Style : mâchoires demi-ronds avec coupe au laser de précision en croix.