Motion
34 52 130

KNIPEX
34 52 130

Pince électronique 5 1/4 po, demi-pointes rondes, hachurées
N° D’ARTICLE MI10651689
N° MFR34 52 130
Prix122.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
34 52 130

Pince électronique 5 1/4 po, demi-pointes rondes, hachurées
N° D’ARTICLE MI10651689
N° MFR34 52 130
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
Prix122.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    3 3/4 po.
  • Hauteur
    25/32 po.
  • Longueur de la mâchoire
    7/16 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    1/4 po.
  • Largeur de la mâchoire
    55/64 po.
  • Longueur
    5 1/4 po.
  • Profondeur globale
    25/32 po.
  • Longueur totale
    5 1/4 po.
  • Poids à l’expédition
    0.171 lb
  • Hauteur de pièce unique
    25/32 po
  • Longueur de pièce unique
    5 1/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 1/4 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.8 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.4 po.
  • Épaisseur de la buse
    1/16 po.
  • Largeur de l’embout
    1/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.14 lb
  • Largeur de l’outil
    2 po.
  • Poids
    0.14
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Bleu/Gris
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces électroniques - demi-pointes rondes, hachurées
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Hachuré croisé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221023683
  • Matériel
    Acier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221023683

Aperçu

Description du fabricant
34 52 130 ÉLECTRONIQUE DE PRÉCISION
  • Pour un travail d’assemblage très précis, par exemple en électronique et en mécanique fine.
  • Utilisé pour saisir, tenir et plier.
  • Surfaces de prise au sol lisses.
  • Environ 20 % plus léger que les pinces électroniques conventionnelles.
  • Joint boulonné et surfaces de joint soigneusement fabriquées pour un mouvement uniforme à faible friction sur toute la plage d’ouverture.
  • Ressort double pour une ouverture douce et uniforme.
  • Poignées multicomposants pour plus de confort lors de travaux répétitifs.
  • Mâchoires demi-rondes hachurées croisées.
  • Acier à roulement à billes au vanadium chromé.
  • Tête polie.
  • Poignées avec poignées multicomposants.
  • Style : mâchoires demi-ronds avec coupe au laser de précision en croix.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif