Motion
34 22 130 ESD

KNIPEX
34 22 130 ESD

Pince électronique 5 1/4 po, demi-pointes rondes, poignées antistatiques
N° D’ARTICLE MI10651691
N° MFR34 22 130 ESD
Prix122.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
34 22 130 ESD

Pince électronique 5 1/4 po, demi-pointes rondes, poignées antistatiques
N° D’ARTICLE MI10651691
N° MFR34 22 130 ESD
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
Prix122.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    3 3/4 po.
  • Hauteur
    15/16 po.
  • Longueur de la mâchoire
    7/16 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    1/4 po.
  • Largeur de la mâchoire
    57/64 po.
  • Longueur
    5 3/16 po.
  • Profondeur globale
    15/16 po.
  • Longueur totale
    5 1/4 po.
  • Poids à l’expédition
    0.171 lb
  • Hauteur de pièce unique
    15/16 po
  • Longueur de pièce unique
    5 3/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 3/16 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.8 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.4 po.
  • Épaisseur de la buse
    1/16 po.
  • Largeur de l’embout
    1/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.14 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.
  • Poids
    0.14
  • Largeur
    1 15/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Bleu/Gris
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince électronique - demi-pointes rondes, poignées antistatiques
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants ESD
  • Style de poignée
    Multicomposants ESD
  • Type de poignée
    Multicomposants ESD
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    843221012045
  • Matériel
    Acier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221012045

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTRONIQUE DE PRÉCISION 34 22 130 ESD
  • Pour un travail d’assemblage très précis, par exemple en électronique et en mécanique fine.
  • Utilisé pour saisir, tenir et plier.
  • Surfaces de prise au sol lisses.
  • Environ 20 % plus léger que les pinces électroniques conventionnelles.
  • Joint boulonné et surfaces de joint soigneusement fabriquées pour un mouvement uniforme à faible friction sur toute la plage d’ouverture.
  • Ressort double pour une ouverture douce et uniforme.
  • Poignées multicomposants pour plus de confort lors de travaux répétitifs.
  • Mâchoires lisses à demi-rond.
  • Les décharges électrostatiques (DES) permettent de décharger l’énergie électrostatique par les poignées de manière graduelle et contrôlée, ce qui protège les composants menacés par les décharges électrostatiques.
  • Acier à roulement à billes au vanadium chromé.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif