Motion
32 11 135

KNIPEX
32 11 135

Pinces de réglage à relais à bec long de 5 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651693
N° MFR32 11 135
Prix62.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
32 11 135

Pinces de réglage à relais à bec long de 5 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651693
N° MFR32 11 135
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
Prix62.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1 11/32 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    9/32 po.
  • Largeur de la mâchoire
    31/64 po.
  • Longueur totale
    5 1/4 po.
  • Épaisseur de la buse
    1/16 po.
  • Largeur de l’embout
    1/16 po.
  • Poids
    0.17

Détails

  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    843221012014
  • Matériel
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, durci à l’huile
  • CUP_NON
    843221012014

Aperçu

Description du fabricant
RÉGLAGE DU RELAIS À LONG NEZ 32 11 135
  • Parfait pour saisir les petits fils et plier les ressorts de contact et de relais.
  • Surfaces de préhension polies.
  • Bords lisses
  • Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, multi-étapes durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif