Spécifications
Dimensions
- Hauteur1/2 po.
- Longueur de la mâchoire1 7/64 po.
- Épaisseur de la mâchoire3/8 po.
- Largeur de la mâchoire21/32 po.
- Longueur5 1/2 po.
- Profondeur globale1/2 po.
- Longueur totale5 1/2 po.
- Poids à l’expédition0.246 lb
- Hauteur de pièce unique1/2 po
- Longueur de pièce unique5 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce5 1/2 po.
- Hauteur de la dimension de stockage1.0 po
- Longueur de la dimension de stockage6.5 po
- Largeur de la dimension de stockage2.0 po.
- Épaisseur de la buse3/32 po.
- Largeur de l’embout0
- Poids de l’outil0.215 lb
- Largeur de l’outil1 7/8 po.
- Poids0.215
- Largeur1 7/8 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à bec rond
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastique antidérapant
- Style de poignéePlastique antidérapant
- Type de poignéePlastique antidérapant
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- Numéro CUP du fabricant843221004187
- MatérielAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221004187
Aperçu
- Pour plier les boucles de fil dans les travaux électriques et la confection de bijoux.
- Mâchoires courtes, rondes et lisses.
- Embouts lisses.
- Bon pour tenir les composants et/ou le fil lors du soudage.
- Acier à outil spécial , forgé et durci à l'huile.