Motion
22 01 160

KNIPEX
22 01 160

Pince à bec rond de 6 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651698
N° MFR22 01 160
Prix43.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
22 01 160

Pince à bec rond de 6 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651698
N° MFR22 01 160
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
Prix43.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5/8 po.
  • Longueur de la mâchoire
    1 3/16 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    3/8 po.
  • Largeur de la mâchoire
    45/64 po.
  • Longueur
    6 3/8 po.
  • Profondeur globale
    5/8 po.
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Poids à l’expédition
    0.326 lb
  • Hauteur de pièce unique
    5/8 po
  • Longueur de pièce unique
    6 3/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 3/8 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.0 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.0 po.
  • Épaisseur de la buse
    1/8 po.
  • Largeur de l’embout
    0
  • Poids de l’outil
    0.295 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.
  • Poids
    0.295
  • Largeur
    1 15/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à bec rond
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique antidérapant
  • Style de poignée
    Plastique antidérapant
  • Type de poignée
    Plastique antidérapant
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    843221002466
  • Matériel
    Acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221002466

Aperçu

Description du fabricant
22 01 160 PINCES À NEZ ROND
  • Pour plier les boucles de fil dans les travaux électriques et la confection de bijoux.
  • Mâchoires courtes, rondes et lisses.
  • Embouts lisses.
  • Bon pour tenir les composants et/ou le fil lors du soudage.
  • Acier à outil spécial , forgé et durci à l'huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif