Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur/diamètre1 13/16
- Profondeur globale15/16 po.
- Longueur totale1 13/16
- Hauteur de pièce unique15/16 po
- Longueur de pièce unique1 7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce1 7/8 po.
- Taille du support3/4 po
- Poids de l’outil0.1 lb
- Largeur de l’outil1 po
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au chrome vanadium
- CouleurRouge
- Finition couleurRouge
- DescriptionDouille hexagonale, 3/8 po, isolée Drive-1000V , 14 mm
- Revêtement de finitionPlastique
- Couleur de la poignéeRouge
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Numéro CUP du fabricant843221006365
- MatérielAcier au chrome vanadium
- Nombre de pièces1
- Pointes de support6 PT
- CUP_NON843221006365
Aperçu
- Prise hexagonale de 3/8 po pour vis à tête hexagonale métriques.
- Conception à 6 points pour moins de glissement et d’arrondissement des coins.
- Pour les largeurs sur les méplats de 14 mm.
- 1000V trempés dans du plastique.
- Acier au vanadium chromé chromé.