Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur/diamètre3
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale3 3/4 po.
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique3 5/8 po.
- Largeur d’une seule pièce3 5/8 po.
- Taille du support5 mm
- Poids de l’outil0.12 lb
- Largeur de l’outil1 po
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier à outils spécial
- CouleurRouge
- Finition couleurRouge
- DescriptionDouille hexagonale, 3/8 po, isolée Drive-1000V , 5 mm
- Revêtement de finitionPlastique
- Couleur de la poignéeRouge
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Numéro CUP du fabricant843221017644
- MatérielAcier à outils spécial
- Nombre de pièces1
- Pointes de support6 PT
- CUP_NON843221017644
Aperçu
- Prise hexagonale de 3/8 po pour vis hexagonales internes métriques.
- Conception à 6 points pour moins de glissement et d’arrondissement des coins.
- Pour les largeurs sur les méplats de 5 mm.
- 1000V trempés dans du plastique.
- Acier à outil spécial chromé.