Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur/diamètre2 11/64
- Profondeur globale1 po
- Longueur totale2 11/64
- Hauteur de pièce unique1 po
- Longueur de pièce unique2 po.
- Largeur d’une seule pièce2 po.
- Taille du support12 mm
- Poids de l’outil0.145 lb
- Largeur de l’outil1 5/32 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au chrome vanadium
- CouleurRouge
- Finition couleurRouge
- DescriptionDouille hexagonale, 1/2 po, isolée Drive-1000V , 12 mm
- Revêtement de finitionPlastique
- Couleur de la poignéeRouge
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Numéro CUP du fabricant843221017736
- MatérielAcier au chrome vanadium
- Nombre de pièces1
- Pointes de support6 PT
- Type de douilleStandard
- CUP_NON843221017736
Aperçu
- Prise hexagonale de 1/2 po pour vis à tête hexagonale métriques.
- Conception à 6 points pour moins de glissement et d’arrondissement des coins.
- Pour les largeurs sur les méplats de 12 mm.
- 1000V trempés dans du plastique.
- Acier au vanadium chromé chromé.