Motion
98 47 16

KNIPEX
98 47 16

Douille sans impact - 1/2 po de taille d’entraînement, douille de 16 mm de taille, 6 PT, fini plastique
N° D’ARTICLE MI10651814
N° MFR98 47 16
Prix52.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 47 16

Douille sans impact - 1/2 po de taille d’entraînement, douille de 16 mm de taille, 6 PT, fini plastique
N° D’ARTICLE MI10651814
N° MFR98 47 16
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
Prix52.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur/diamètre
    2 11/64
  • Profondeur globale
    1 1/8 po.
  • Longueur totale
    2 11/64
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    2 5/32 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    2 5/32 po.
  • Taille du support
    16 mm
  • Poids de l’outil
    0.19 lb
  • Largeur de l’outil
    1 5/32 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au chrome vanadium
  • Couleur
    Rouge
  • Finition couleur
    Rouge
  • Description
    Douille hexagonale, 1/2 po, isolée Drive-1000V , 16 mm
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221017781
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de pièces
    1
  • Pointes de support
    6 PT
  • CUP_NON
    843221017781

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE HEXAGONALE 98 47 16 , 1/2"-1, 000V
  • Prise hexagonale de 1/2 po pour vis à tête hexagonale métriques.
  • Conception à 6 points pour moins de glissement et d’arrondissement des coins.
  • Pour les largeurs sur les méplats de 16 mm.
  • 1000V trempés dans du plastique.
  • Acier au vanadium chromé chromé.