Motion
98 49 05

KNIPEX
98 49 05

Douille sans impact - 1/2 po taille d’entraînement, Douille de 5 mm, Fini plastique
N° D’ARTICLE MI10651821
N° MFR98 49 05
Prix109.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 49 05

Douille sans impact - 1/2 po taille d’entraînement, Douille de 5 mm, Fini plastique
N° D’ARTICLE MI10651821
N° MFR98 49 05
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
Prix109.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur/diamètre
    3
  • Profondeur globale
    1 1/8 po.
  • Longueur totale
    3 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    3 5/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    3 5/8 po.
  • Taille du support
    5 mm
  • Poids de l’outil
    0.16 lb
  • Largeur de l’outil
    1 3/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier à outils spécial
  • Couleur
    Rouge
  • Finition couleur
    Rouge
  • Description
    Douille hexagonale, 1/2 po, isolée Drive-1000V , 5 mm
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221006389
  • Matériel
    Acier à outils spécial
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221006389

Aperçu

Description du fabricant
98 49 05 WRENCH-1, 000V
  • Prise hexagonale de 1/2 po pour vis hexagonales internes métriques.
  • Conception à 6 points pour moins de glissement et d’arrondissement des coins.
  • Pour les largeurs sur les méplats de 5 mm.
  • 1000V trempés dans du plastique.
  • Acier à outil spécial chromé.