Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 1/8 po.
- Longueur totale7 1/4 po.
- Poids à l’expédition0.6 lb
- Hauteur de pièce unique1 1/8 po
- Longueur de pièce unique7 5/16 po.
- Largeur d’une seule pièce7 5/16 po.
- Poids de l’outil0.555 lb
- Largeur de l’outil2 1/16 po.
- Poids0.555
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Capacité de coupe5 AWG
- DescriptionCombinaison à effet de levier élevé Pliers-1000V isolée
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Style de poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Effet de levier élevéEffet de levier élevé
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221003616
- MatérielAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221003616
Aperçu
- 35 % moins d’efforts requis qu’avec les pinces combinées conventionnelles en raison d’un effet de levier élevé.
- Dureté du bord de coupe (environ 63 HRC) pour une coupe robuste.
- Coupe plus facile, prise puissante, pliage et traction.
- Bords de coupe longs pour des câbles plus épais.
- Des zones de préhension pour des matériaux plats et ronds pour une variété d’utilisations.
- Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
- Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, multi-étapes durci à l’huile.