Motion
02 06 225

KNIPEX
02 06 225

Combinaison Pliers-1000V isolée à effet de levier élevé de 9 po
N° D’ARTICLE MI10651825
N° MFR02 06 225
Prix83.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
02 06 225

Combinaison Pliers-1000V isolée à effet de levier élevé de 9 po
N° D’ARTICLE MI10651825
N° MFR02 06 225
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
Votre prix83.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1 3/16 po.
  • Longueur totale
    9 po.
  • Poids à l’expédition
    0.994 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1 3/16 po
  • Longueur de pièce unique
    9 3/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    9 3/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.935 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/4 po.
  • Poids
    0.935

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Capacité de coupe
    35/64 po.
  • Description
    Combinaison à effet de levier élevé Pliers-1000V isolée
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Style de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Effet de levier élevé
    Effet de levier élevé
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003630
  • Matériel
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221003630

Aperçu

Description du fabricant
02 06 225 COMBINAISON À EFFET DE LEVIER ÉLEVÉ
  • 35 % moins d’efforts requis qu’avec les pinces combinées conventionnelles en raison d’un effet de levier élevé.
  • Dureté du bord de coupe (environ 63 HRC) pour une coupe robuste.
  • Coupe plus facile, prise puissante, pliage et traction.
  • Bords de coupe longs pour des câbles plus épais.
  • Des zones de préhension pour des matériaux plats et ronds pour une variété d’utilisations.
  • Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
  • Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, multi-étapes durci à l’huile.