Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 1/8 po.
- Longueur8 1/8 po.
- Profondeur globale1 1/8 po.
- Longueur totale8 po.
- Hauteur de pièce unique1 1/8 po
- Longueur de pièce unique8 1/8 po.
- Largeur d’une seule pièce8 1/8 po.
- Poids de l’outil0.69 lb
- Largeur de l’outil2 1/3 po.
- Poids0.69
- Largeur2 1/3 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge/Jaune
- Capacité de coupe du fil dur1/8 po.
- Capacité de coupe du câble à piano3/32 po.
- DescriptionIsolation diagonale Cutters-1000V à effet de levier élevé
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Matériau de la poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Type de poignée1000V Isolé, multicomposant, VDE
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- Effet de levier élevéEffet de levier élevé
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Numéro CUP du fabricant843221005092
- MatérielAcier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221005092
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 20 % moins d’effort requis par rapport aux gouges diagonales conventionnelles de la même longueur.
- Essieu forgé pour les travaux lourds.
- Pour une utilisation très robuste et continue.
- Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
- Haute performance de coupe avec un effort minimal grâce à une coordination optimale de l’angle de coupe et du rapport de transmission.
- Les bords de coupe de précision durcis par induction (environ 64 HRC) coupent plusieurs types de fil, y compris le fil de piano.
- Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.