Motion
11 06 160

KNIPEX
11 06 160

6 1/4" End-Type Wire Stripper-1000V Insulated
N° D’ARTICLE MI10651835
N° MFR11 06 160
Prix71.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
11 06 160

6 1/4" End-Type Wire Stripper-1000V Insulated
N° D’ARTICLE MI10651835
N° MFR11 06 160
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
Prix71.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1 1/16 po.
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/16 po
  • Longueur de pièce unique
    6 11/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 11/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.4 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Jaune
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Fil d’extrémité isolé Stripper-1000V
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Type de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003869
  • Matériel
    Acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221003869
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
PINCE À DÉNUDER LES EXTRÉMITÉS 11 06 160 , CHROME
  • Pour les conducteurs simples, multibrins et fins avec isolation en plastique ou en caoutchouc d’un diamètre maximal de 13/64 po (5.0 mm).
  • Réglage facile du diamètre requis du fil plein ou toronné avec vis moletée et contre-écrou.
  • Convient aux fils jusqu’à 8 AWG.
  • Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
  • Acier à outils spécial, forgé et durci à l’huile.