Motion
88 06 250

KNIPEX
88 06 250

Pompe à eau Alligator® 10" isolée Pliers-1000V
N° D’ARTICLE MI10651840
N° MFR88 06 250
Prix93.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
88 06 250

Pompe à eau Alligator® 10" isolée Pliers-1000V
N° D’ARTICLE MI10651840
N° MFR88 06 250
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
Prix93.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 1/8 po.
  • Longueur
    9 11/16 po.
  • Longueur totale
    10 po.
  • Poids
    0.825
  • Largeur
    2 13/16 po.

Détails

  • Type d’ajustement
    Languette et rainure
  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Couleur
    Rouge/Jaune
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Style de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Poignée isolée
    Oui
  • Capacité de la mâchoire
    1 31/32 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221005474
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    1 31/32 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    1 31/32 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1 13/16 po.
  • Nombre de postes
    9
  • CUP_NON
    843221005474

Aperçu

Description du fabricant
88 06 250 PINCES ALLIGATOR
  • Plus de débit et de confort que les pinces à pompe à eau conventionnelles de la même longueur.
  • Offre 9 positions de réglage pour une capacité de préhension 30 % supérieure.
  • Bon accès à la pièce en raison de la taille mince de la tête et du joint.
  • Le verrouillage automatique sur les tuyaux et les écrous signifie qu’il n’y a pas de glissement de la pièce et qu’une force de main faible est requise.
  • Surfaces de préhension avec dents durcies spéciales, dureté des dents (environ 61 HRC) : faible usure et prise fiable.
  • Conception à joint carré : stabilité élevée grâce au double guide.
  • Construction robuste, adaptée aux travaux extérieurs.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.