Motion
87 28 250 États-Unis

KNIPEX
87 28 250 US

Pinces pour pompe à eau Cobra® - Mâchoire dentelée, isolées 1000V , multicomposants, ASTM Grip, 10 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI10651841
N° MFR87 28 250 US
Prix99.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
87 28 250 US

Pinces pour pompe à eau Cobra® - Mâchoire dentelée, isolées 1000V , multicomposants, ASTM Grip, 10 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI10651841
N° MFR87 28 250 US
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
Prix99.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 3/16 po.
  • Longueur
    10 1/8 po.
  • Longueur totale
    10 po.
  • Poids
    0.875
  • Largeur
    2 7/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Mâchoires polies
  • Couleur
    Rouge/Jaune
  • Revêtement de finition
    Mâchoires polies
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Style de poignée
    1000V Isolé, multicomposants, ASTM
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Poignée isolée
    Oui
  • Capacité de la mâchoire
    2 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221010591
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    2 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    2 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1 3/4 po.
  • Nombre de postes
    24
  • CUP_NON
    843221010591

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À EAU HAUTE TECHNOLOGIE 87 28 250 US COBRA
  • L’action de réglage pour s’adapter à la pièce est facile et fiable avec le KNIPEX Cobra® isolé : placer la mâchoire de préhension supérieure des pinces ouvertes sur la pièce, pousser les pinces pour fermer, c’est terminé!
  • Réglage rapide en déplaçant la mâchoire directement sur la pièce - manipulation rapide, sûre et confortable.
  • Ouverture sur simple pression d'un bouton à l'écart de la pièce.
  • 24 réglages fins pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièce et une position de prise confortable.
  • Bon accès à la pièce en raison de la taille mince de la tête et du joint.
  • Autoverrouillable sur les tuyaux et les écrous - aucune dérapage de la pièce et faible force de main requise.
  • Surfaces de préhension avec dents durcies spéciales, dureté des dents (environ 61 HRC) : faible usure et prise fiable.
  • Conception à joint carré : stabilité élevée grâce au double guide.
  • La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
  • Poignées multicomposants 1000V , ASTM F1505-tested.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.