Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 3/16 po.
- Longueur10 1/8 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire2.0000 po
- Longueur totale10 po.
- Poids0.875
- Largeur2 11/16 po.
Details
- Fini de lamePlaqué chrome
- CouleurRouge/Jaune
- Revêtement de finitionPlaqué chrome
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Style de poignée1000V Isolé
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- Poignée isoléeOui
- Capacité de la mâchoire2 po.
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221014209
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond2 po.
- Capacité maximale des mâchoires2 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)1 3/4 po.
- Nombre de postes24
- CUP_NON843221014209
Aperçu
Description du fabricant
ENSEMBLE RAPIDE DE PINCES COBRA 87 26 250
- L’action de réglage pour s’adapter à la pièce est facile et fiable avec le KNIPEX Cobra® isolé : placer la mâchoire de préhension supérieure des pinces ouvertes sur la pièce, pousser les pinces pour fermer, c’est terminé!
- Réglage rapide en déplaçant la mâchoire directement sur la pièce - manipulation rapide, sûre et confortable.
- Ouverture sur simple pression d'un bouton à l'écart de la pièce.
- 24 réglages fins pour une adaptation optimale aux différentes tailles de pièce et une position de prise confortable.
- Bon accès à la pièce en raison de la taille mince de la tête et du joint.
- Autoverrouillable sur les tuyaux et les écrous - aucune dérapage de la pièce et faible force de main requise.
- Surfaces de préhension avec dents durcies spéciales, dureté des dents (environ 61 HRC) : faible usure et prise fiable.
- Conception à joint carré : stabilité élevée grâce au double guide.
- La protection contre les pincements empêche le pincement des doigts des opérateurs.
- Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
- Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité