Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 1/3 po.
- Longueur totale9 1/2 po.
- Poids à l’expédition1.076 lb
- Hauteur de pièce unique1 1/3 po
- Longueur de pièce unique9 5/16 po.
- Largeur d’une seule pièce9 5/16 po.
- Poids de l’outil1.02 lb
- Largeur de l’outil2 1/3 po.
- Poids1.02
Détails
- Fini de lamePoli
- DescriptionPince à grand levier Lineman’s Plier New England Head-1000V isolée
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Style de poignée1000V Isolé, multicomposants, ASTM
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Effet de levier élevéEffet de levier élevé
- Style de surface de mâchoireHachuré croisé
- Numéro CUP du fabricant843221006129
- MatérielAcier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- Nombre de pièces1
- Coupe-côtéOui
- CUP_NON843221006129
Aperçu
- La conception à effet de levier élevé nécessite 50 % moins d’effort que les pinces combinées conventionnelles en raison d’un rapport de transmission optimisé.
- Rapport de transmission élevé pour une coupe facile.
- Forme de poignée ergonomiquement optimisée pour un contact ferme avec la main et un fonctionnement réduisant la fatigue.
- Zone de prise moletée hachurée croisée efficace dans les mâchoires pour une prise et une traction solides.
- Zone de préhension dentelée sous le joint pour un effet de levier puissant.
- Bords tranchants pour les fils souples et durs, les clous et les fils de piano.
- Dureté de pointe (environ 64 HRC).
- Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.