Motion
30 16 160

KNIPEX
30 16 160

Pince à bec long de 6 1/4 po - isolée Tips-1000V
N° D’ARTICLE MI10651845
N° MFR30 16 160
Prix66.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
30 16 160

Pince à bec long de 6 1/4 po - isolée Tips-1000V
N° D’ARTICLE MI10651845
N° MFR30 16 160
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
Prix66.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1 53/64 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    3/8 po.
  • Largeur de la mâchoire
    21/32 po.
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Épaisseur de la buse
    13/64 po.
  • Largeur de l’embout
    1/8 po.
  • Poids
    0.36

Détails

  • Style de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221004408
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • CUP_NON
    843221004408

Aperçu

Description du fabricant
30 16 160 PINCES À BEC LONG-EMBOUTS PLATSTIPS-1,
  • Pince de préhension robuste.
  • Mâchoires trapézoïdales longues; surfaces de préhension dentelées.
  • Poignées multicomposants 1000V , testées VDE.
  • Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile.
  • Tous les outils isolés répondent aux exigences de la norme ASTM F1505.