Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 1/16 po.
- Longueur totale5 3/4 po.
- Poids à l’expédition0 lb
- Hauteur de pièce unique1 1/16 po
- Longueur de pièce unique6 1/8 po.
- Largeur d’une seule pièce6 1/8 po.
- Poids de l’outil0.35 lb
- Largeur de l’outil2 3/16 po.
- Poids0.35
Détails
- Fini de lamePoli
- Capacité de coupe5/16 po.
- DescriptionCombinaison aiguille-nez isolée Pliers-1000V
- Couleur de la poignéeRouge/Jaune
- Style de poignée1000V Isolé, multicomposants, ASTM
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Effet de levier élevéEffet de levier élevé
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221021863
- MatérielAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
- Forme du nezMâchoire pointue
- Nombre de pièces1
- Coupe-côtéOui
- CUP_NON843221021863
Aperçu
- Petites pinces combinées à levier élevé avec mâchoires pointues pour tous les travaux d’installation et de réparation courants.
- Pratique pour travailler dans des espaces confinés grâce à sa conception à tête mince et à ses mâchoires pointues (anti-torsion).
- Surfaces de préhension avec contour convexe spécial sur un côté pour une prise sûre des pièces plates.
- La rainure fraisée dans la zone de prise permet de tenir et de tirer de petites pièces comme des clous, des goupilles et des boulons.
- Coupe facile grâce au joint à effet de levier élevé.
- Bords tranchants pour les fils souples, moyens et durs.
- Longue durée de vie et buses stables.
- Poignées multicomposants 1000V , ASTM F1505-tested.
- Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, multi-étapes durci à l’huile.