Motion
98 04 13

KNIPEX
98 04 13

Socle en T 8 po isolé Wrench-1000V 13 mm
N° D’ARTICLE MI10651848
N° MFR98 04 13
Prix80.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 04 13

Socle en T 8 po isolé Wrench-1000V 13 mm
N° D’ARTICLE MI10651848
N° MFR98 04 13
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
Prix80.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    6 7/64 po.
  • Hauteur
    15/16 po.
  • Longueur
    8 1/8 po.
  • Profondeur globale
    15/16 po.
  • Longueur totale
    8 po.
  • Hauteur de pièce unique
    15/16 po
  • Longueur de pièce unique
    8 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    8 1/8 po.
  • Taille du support
    13 mm
  • Poids de l’outil
    0.81 lb
  • Largeur de l’outil
    6 po.
  • Largeur
    6 po.

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    T-Socket Wrench-1000V isolé 13 mm
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé
  • Style de poignée
    Poignée en T
  • Type de poignée
    1000V Isolé
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221017170
  • Matériel
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221017170
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
98 04 13 T-SOCKET WRENCH-1, 000V
  • La poignée en T offre un accès plus facile aux endroits difficiles à atteindre et une meilleure prise.
  • Pour les largeurs sur les méplats à 13 mm.
  • 1000V trempés dans du plastique.
  • Acier à outil spécial; durci à l’huile.