Motion
98 04 19

KNIPEX
98 04 19

Socle en T 8 po isolé Wrench-1000V 19 mm
N° D’ARTICLE MI10651850
N° MFR98 04 19
Prix72.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 04 19

Socle en T 8 po isolé Wrench-1000V 19 mm
N° D’ARTICLE MI10651850
N° MFR98 04 19
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
Prix72.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    6 7/64 po.
  • Hauteur
    1 3/8 po.
  • Longueur
    8 1/8 po.
  • Profondeur globale
    1 3/8 po.
  • Longueur totale
    8 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 3/8 po
  • Longueur de pièce unique
    8 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    8 1/8 po.
  • Taille du support
    19 mm
  • Poids de l’outil
    1.305 lb
  • Largeur de l’outil
    6 3/16 po.
  • Largeur
    6 3/16 po.

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    T-Socket Wrench-1000V isolé 19 mm
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé
  • Style de poignée
    Poignée en T
  • Type de poignée
    1000V Isolé
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221017194
  • Matériel
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221017194
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
98 04 19 T-SOCKET WRENCH-1, 000V
  • La poignée en T offre un accès plus facile aux endroits difficiles à atteindre et une meilleure prise.
  • Pour les largeurs sur les méplats à 19 mm.
  • 1000V trempés dans du plastique.
  • Acier à outil spécial; durci à l’huile.
  • Pour les largeurs sur les méplats à 3/4 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif