Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée6 7/64 po.
- Hauteur1 po
- Longueur12 1/4 po.
- Profondeur globale1 po
- Hauteur de pièce unique1 po
- Longueur de pièce unique12 1/4 po.
- Largeur d’une seule pièce12 1/4 po.
- Taille du support13 mm
- Poids de l’outil0.94 lb
- Largeur de l’outil6 1/16 po.
- Largeur6 1/16 po.
Details
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionT-Socket Wrench-1000V isolé 13 mm
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignée1000V Isolé
- Style de poignéePoignée en T
- Type de poignée1000V Isolé
- IsoléOui
- Poignée isoléeOui
- Numéro CUP du fabricant843221017217
- MatérielAcier à outil spécial, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221017217
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
Description du fabricant
98 05 13 T-SOCKET WRENCH-1, 000V
- La poignée en T offre un accès plus facile aux endroits difficiles à atteindre et une meilleure prise.
- Pour les largeurs sur les méplats à 13 mm.
- 1000V trempés dans du plastique.
- Acier à outil spécial; durci à l’huile.
- Pour les largeurs sur les méplats à 33/64 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité